PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/4
注文コード
41601806
品番
P-U-W6B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
ユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
82
寸法F(mm)
38
寸法W(mm)
33.5
適合チューブ内径(inch)
5/8
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ外径(inch)
3/4
寸法E(Φmm)
16
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。