PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
41601876
品番
P-UE-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
45.5
寸法E(Φmm)
10
寸法F(mm)
28
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PFA
寸法W(mm)
18
適合チューブ内径(Φmm)
10
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。