ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1 注文コード41601955 品番P-UE-W8B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合チューブ外径など14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)69.5 寸法E(Φmm)22 寸法F(mm)47.5 形状ユニオンエルボ 適合チューブ外径(inch)1 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 寸法W(mm)34 適合チューブ内径(inch)7/8 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする