ティアダプタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41607397 品番 P-TA-TW4BS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)89 寸法B(mm)44.5 寸法F(mm)28 形状ティアダプタ 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 適合接続本体T:12,1/2” 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする