PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンフランジ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径(Φmm)
12×10
材質(本体)
PFA
注文コード
41607774
品番
P-UF-12B-15A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
62
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
54
フランジ厚H(mm)
12
寸法S(mm)
28.5
寸法W(mm)
25
形状
ユニオンフランジ
適合チューブ径(Φmm)
12×10
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PFA
穴径(Φmm)
フランジM:30.5
適合フランジ
10K-15A
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。