ユニオンフランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(Φmm)12×10 材質(本体)PFA 注文コード41607808 品番P-UF-12B-32A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チューブ径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)62 寸法E(mm)10 寸法F(mm)28 寸法G(mm)70 フランジ厚H(mm)16 寸法S(mm)28.5 寸法W(mm)25 形状ユニオンフランジ 適合チューブ径(Φmm)12×10 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 穴径(Φmm)フランジM:30.5 適合フランジ10K-32A 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする