ユニオンフランジ

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可 67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(Φmm)25×22 材質(本体)PFA 注文コード41607878 品番P-UF-25B-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合チューブ径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)89 寸法E(mm)22 寸法F(mm)47.5 寸法G(mm)70 フランジ厚H(mm)14 寸法S(mm)51 寸法W(mm)43 形状ユニオンフランジ 適合チューブ径(Φmm)25×22 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 穴径(Φmm)フランジM:53 適合フランジ10K-25A 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする