PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
キャップスリーブ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合チューブ径(Φmm)
6×4
注文コード
41608237
品番
P-CS-6A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
キャップスリーブ
材質(本体)
PTFE
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
13
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(Φmm)
6×4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。