キャップスリーブ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ径(Φmm)19×15.8 注文コード41608273 品番P-CS-19A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チューブ径など14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状キャップスリーブ 材質(本体)PTFE 用途半導体・医薬・食品・化学 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)44 寸法B(mm)26 最高使用温度(℃)200 適合チューブ径(Φmm)19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41608219
2023-05-15
用途:
配管

個々に梱包されていて、クリーンルームにも対応できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする