PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
キャップスリーブ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合チューブ径(inch)
1/8×0.086
注文コード
41608298
品番
P-CS-W1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
キャップスリーブ
材質(本体)
PTFE
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
8.5
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(inch)
1/8×0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。