※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1025Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41612865
品番
MY1B32-1025Z
参考基準価格(税別)
¥82,610
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1025
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード