※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41614668 品番 M2-150W-S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ローラ幅W(mm)150 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)48.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41614765
2022-06-07
用途:
薄板の曲げ
製造業

ローラー両側の軸受のグリスアップの方法の説明があると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする