※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
18
25
30
35
40
50
45
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41616032
品番
2×8
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
0.2