ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625055
品番
UC203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
47
寸法G(mm)
M6×1.0
寸法S(mm)
12.7
寸法S1(mm)
18.3
寸法S2(mm)
4.8
軸径(Φmm)
17
形状
ユニット用玉軸受
質量(kg)
0.18
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方