ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625064
品番
UC205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
52
寸法G(mm)
M6×1.0
寸法S(mm)
14.3
寸法S1(mm)
19.7
寸法S2(mm)
5.5
軸径(Φmm)
25
形状
ユニット用玉軸受
質量(kg)
0.2
基本静定格荷重(kN)
7.88
基本動定格荷重(kN)
14.02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方