ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625073
品番
UC207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
72
寸法G(mm)
M6×1.0
寸法S(mm)
17.5
寸法S1(mm)
25.4
寸法S2(mm)
6.5
軸径(Φmm)
35
形状
ユニット用玉軸受
質量(kg)
0.32
基本静定格荷重(kN)
11.31
基本動定格荷重(kN)
19.46
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方