ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625098
品番
UC211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
55.6
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
100
寸法G(mm)
M10×1.0
寸法S(mm)
22.2
寸法S1(mm)
33.4
寸法S2(mm)
10
軸径(Φmm)
55
形状
ユニット用玉軸受
質量(kg)
1.01
基本静定格荷重(kN)
29.22
基本動定格荷重(kN)
43.38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方