ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625116
品番
UCFA204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
25.5
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
60
寸法H2(mm)
50
寸法J(mm)
78
寸法L(mm)
98
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
変形フランジ形
軸受呼び番号
UC204
取付ボルトの呼び
M8mm、5/16inch
適合軸受箱
FA204
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方