ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625125
品番
UCFA205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A0(mm)
35.7
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法A4(mm)
27
寸法B(mm)
34
寸法H(mm)
70
寸法H2(mm)
65
寸法J(mm)
98
寸法L(mm)
124
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
変形フランジ形
軸受呼び番号
UC205
取付ボルトの呼び
M10mm、3/8inch
適合軸受箱
FA205
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方