ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625159
品番
UCFA208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A0(mm)
51.2
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
21
寸法A4(mm)
38
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
105
寸法H2(mm)
87
寸法J(mm)
144
寸法L(mm)
171
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
変形フランジ形
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M12mm、7/16inch
適合軸受箱
FA208
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方