ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
変形フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625177
品番
UCFB205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法A0(mm)
35.7
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法B(mm)
34
寸法H(mm)
116
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
52
寸法J(mm)
34
寸法J1(mm)
27
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
56
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
変形フランジ形
質量(kg)
0.68
軸受呼び番号
UC205
取付ボルトの呼び
M8mm、5/16inch
適合軸受箱
FB205
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方