ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625247
品番
UCFC204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20.5
寸法A0(mm)
28.3
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
5
寸法A4(mm)
25.5
寸法B(mm)
31
寸法H3(mm)
62
寸法J(mm)
78
寸法J1(mm)
55.1
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UC204
取付ボルトの呼び
M10mm、3/8inch
適合軸受箱
FC204
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方