ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625256
品番
UCFC205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A0(mm)
29.7
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
6
寸法A4(mm)
27
寸法B(mm)
34
寸法H3(mm)
70
寸法J(mm)
90
寸法J1(mm)
63.6
寸法L(mm)
115
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UC205
取付ボルトの呼び
M10mm、3/8inch
適合軸受箱
FC205
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方