ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625283
品番
UCFC208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法A0(mm)
41.2
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
11
寸法A3(mm)
10
寸法A4(mm)
36
寸法B(mm)
49.2
寸法H3(mm)
100
寸法J(mm)
120
寸法J1(mm)
84.8
寸法L(mm)
145
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M12mm、7/16inch
適合軸受箱
FC208
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方