ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625299
品番
UCFC210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法A0(mm)
42.6
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
12
寸法A4(mm)
40
寸法B(mm)
51.6
寸法H3(mm)
110
寸法J(mm)
138
寸法J1(mm)
97.6
寸法L(mm)
165
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
45
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UC210
取付ボルトの呼び
M14mm、1/2inch
適合軸受箱
FC210
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方