狭幅ピロー形ユニット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41625344 品番 UCPA204
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法H(mm)30.2 寸法H2(mm)62 寸法H3(mm)13 寸法J(mm)52 寸法L(mm)76 寸法N(mm)M10×1.5 寸法N1(mm)11 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)20 形状ピロー形 質量(kg)0.64 軸受呼び番号UC204 適合軸受箱PA204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41625353
2023-10-15
用途:
軸受けの交換。

国産品と大差なし、単価も低く満足です。あとは耐久性はまだ不明ながら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする