ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
狭幅ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625353
品番
UCPA205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
34
寸法H(mm)
36.5
寸法H2(mm)
72
寸法H3(mm)
13
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
84
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法N1(mm)
12
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形
質量(kg)
0.83
軸受呼び番号
UC205
適合軸受箱
PA205
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方