ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
狭幅ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625369
品番
UCPA206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
42.9
寸法H2(mm)
84
寸法H3(mm)
18
寸法J(mm)
66
寸法L(mm)
94
寸法N(mm)
M14×2.0
寸法N1(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
質量(kg)
1.2
軸受呼び番号
UC206
適合軸受箱
PA206
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方