ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
狭幅ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625378
品番
UCPA207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
47.6
寸法H2(mm)
95
寸法H3(mm)
20
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
110
寸法N(mm)
M14×2.0
寸法N1(mm)
13
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
質量(kg)
1.7
軸受呼び番号
UC207
適合軸受箱
PA207
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方