ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
狭幅ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625387
品番
UCPA208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
49.2
寸法H2(mm)
100
寸法H3(mm)
20
寸法J(mm)
84
寸法L(mm)
116
寸法N(mm)
M14×2.0
寸法N1(mm)
13
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
ピロー形
質量(kg)
2
軸受呼び番号
UC208
適合軸受箱
PA208
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方