ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
狭幅ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625396
品番
UCPA210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
57.2
寸法H2(mm)
116
寸法H3(mm)
25
寸法J(mm)
94
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
M16×2.0
寸法N1(mm)
14
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
質量(kg)
2.8
軸受呼び番号
UC210
適合軸受箱
PA210
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方