ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
心高ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625423
品番
UCPH206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
90
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
130
寸法J(mm)
121
寸法L(mm)
165
寸法N(mm)
21
寸法N1(mm)
17
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
質量(kg)
1.6
軸受呼び番号
UCPH206
適合軸受箱
PH206
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方