ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
心高ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625439
品番
UCPH207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
95
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
140
寸法J(mm)
127
寸法L(mm)
167
寸法N(mm)
21
寸法N1(mm)
17
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
質量(kg)
2
軸受呼び番号
UCPH207
適合軸受箱
PH207
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方