ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
テークアップ形ユニット無給油式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625457
品番
UCT205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
24
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
89
寸法H1(mm)
76
寸法H2(mm)
51
寸法L(mm)
97
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
51
寸法N(mm)
19
寸法N1(mm)
16
寸法N2(mm)
32
寸法S(mm)
14.3
寸法r(mm)
35
軸径(Φmm)
25
形状
テークアップ形
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14
軸受呼び番号
UC205D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方