ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
テークアップ形ユニット無給油式
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625509
品番
UCT210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
37
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
117
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
83
寸法L(mm)
151
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
86
寸法N(mm)
29
寸法N1(mm)
19
寸法N2(mm)
49
寸法S(mm)
19
寸法r(mm)
59
軸径(Φmm)
50
形状
テークアップ形
基本静定格荷重(kN)
23.2
基本動定格荷重(kN)
35
軸受呼び番号
UC210D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方