ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625545
品番
UKP207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
43
寸法H(mm)
47.6
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
93
寸法J(mm)
127
寸法L(mm)
167
寸法N(mm)
20
寸法N1(mm)
17
寸法S(mm)
22.5
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
質量(kg)
1.5
軸受呼び番号
UK207
取付ボルトの呼び
M14mm、1/2inch
適合アダプタ
HS2307
適合軸受箱
P207
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方