ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625554
品番
UKP208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
46
寸法H(mm)
49.2
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
98
寸法J(mm)
137
寸法L(mm)
184
寸法N(mm)
20
寸法N1(mm)
17
寸法S(mm)
24.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
質量(kg)
2
軸受呼び番号
UK208
取付ボルトの呼び
M14mm、1/2inch
適合アダプタ
HE2308
適合軸受箱
P208
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方