ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625563
品番
UKP209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
50
寸法H(mm)
54
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
106
寸法J(mm)
146
寸法L(mm)
190
寸法N(mm)
20
寸法N1(mm)
17
寸法S(mm)
26
軸径(Φmm)
40
形状
ピロー形
質量(kg)
2.3
軸受呼び番号
UK209
取付ボルトの呼び
M14mm、1/2inch
適合アダプタ
HA2309
適合軸受箱
P209
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方