ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625579
品番
UKP210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
55
寸法H(mm)
57.2
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
114
寸法J(mm)
159
寸法L(mm)
206
寸法N(mm)
23
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
27.5
軸径(Φmm)
45
形状
ピロー形
質量(kg)
3
軸受呼び番号
UK210
取付ボルトの呼び
M16mm、5/8inch
適合アダプタ
HS2310
適合軸受箱
P210
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方