ノーブランド
ノーブランドの ベアリング(軸受)
ノーブランドの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625588
品番
UKP211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
59
寸法H(mm)
63.5
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
126
寸法J(mm)
171
寸法L(mm)
219
寸法N(mm)
23
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
28.5
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
質量(kg)
3.5
軸受呼び番号
UK211
取付ボルトの呼び
M16mm、5/8inch
適合アダプタ
HS2311
適合軸受箱
P211
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方