Canon EOS Kiss M 基本&応用撮影ガイド

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41626656 品番9784297101145
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別) 書籍
1,380

キヤノンのKissシリーズとしては初のミラーレス一眼レフカメラとなる「EOS Kiss M」。最新のエンジンDIGIC8を搭載、エントリーモデルとはいえ画質、性能にこだわった一台。EVF(電子ビューファインダー)も内蔵し、液晶モニターだけではなく、ファインダー撮影にも対応。AFや操作性などは最新のKiss X9iを踏襲し、初心者にもやさしい仕様になっている。本書では、Kiss Mの新機能はもちろん、Kissシリーズから引き継がれた基本機能についても詳しく解説。エントリーユーザでもイメージがつかみやすいよう、多くの作例を元にKiss Mの機能をいかした撮影技術についてもわかりやすく解説していく。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B6 ページ数192 著者名鈴木さや香 MOSH books 初版年月2018/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41626656
2021-04-14
用途:
ボタン、ダイヤルの操作 モ−ドの設定
幹配電株式会社 様 (建設業・工事業)

全くの初心者にて、理解するまで時間を要すると思います。
少しずつ撮影しながら、マスタ−するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする