税務経理協会
税務経理協会の 書籍
税務経理協会の 社会/政治
GDPも純利益も悪徳で栄える
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627015
品番
9784419063863
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
会計界の原点と現状を当事者及び第三者としての目線から立ち返り、問題提起をする。「税経通信」の好評連載を単行本化。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
B6
ページ数
460
著者名
田中弘
初版年月
2016/10