裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の コンピュータ/IT
ITSと情報通信技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627216
品番
9784785368135
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
ITSの標準化動向、AHS、ETCの動向、VICS、車々間通信、車内LAN、旅行ナビゲーション、ヒューマンインタフェースのあり方、車両制御の動向と展望など、ITSに関わる全てを網羅し、専門家が解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
185
著者名
松下温 屋代智之
初版年月
2003/06