技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の コンピュータ/IT
PHPライブラリ&サンプル実践活用厳選100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627618
品番
9784774165660
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
書籍
¥
2,480
バスケットに入れる
日本語環境に特化した実用サンプルから、定番のライブラリ/フレームワークをWebサービス編、UI編、ユーティリティ編、通信編、フレームワーク編に分けて100個を解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
256
著者名
WINGSプロジェクト
初版年月
2014/07