YD-155L-ID ダストボックスHP NK-4052 CONDOR(山崎産業) 41627838 YD-155L-ID ダストボックスHP NK-4052 CONDOR(山崎産業) 41627838 YD-155L-ID ダストボックスHP NK-4052 CONDOR(山崎産業) 41627838

ダストボックスHP NK-4052

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41627838 品番 YD-155L-ID
参考基準価格(税別)¥177,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

細部までこだわったシャープなデザイン。パブリックスペースに高級感をプラス。
台車付き内容器でゴミの回収が簡単。
容量:50L
スチール製のゴミ箱です。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに 付属品一般ゴミシール 形状角型 質量(kg)35 ホワイト 材質(本体)スチール 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×920 材質(内容器)再生PP100% フタの種類オープン 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする