CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
ダストボックスHP NK-4052
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627847
品番
YD-155L-ID-S
参考基準価格(税別)
¥322,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
細部までこだわったシャープなデザイン。パブリックスペースに高級感をプラス。
台車付き内容器でゴミの回収が簡単。
容量:50L
スチール製のゴミ箱です。
用途
オフィス、公共施設、大学、病院などに
付属品
一般ゴミシール
形状
角型
質量(kg)
35
色
木目シート貼り
材質(本体)
スチール
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×920
材質(内容器)
再生PP100%
フタの種類
オープン
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません