東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の コンピュータ/IT
たのしくできるArduino電子工作
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630524
品番
9784501328702
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
簡単に扱えるArduinoマイコンの入門書。初めてマイコンを使う人から他のマイコンを使ったことがある人まで無理なく学べるように、かつ、様々な電子工作の手助けになるような内容。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
152
著者名
牧野浩二
初版年月
2012/09