日経BPマーケティング
日経BPマーケティングの 書籍
日経BPマーケティングの コンピュータ/IT
ドリルで学ぶJw_cad 第4版
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630926
品番
9784822274764
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
フリーウエアとして広く普及する汎用CADソフト「Jw_cad」の操作方法を一から解説。基本操作を300問以上の問題集でマスター。建築・土木から機械まで、すべてのJw_cadユーザーに役立つ1冊。
ジャンル
工学/工業
分類
建築
判型
B5
ページ数
351
著者名
水坂寛
初版年月
2013/12