ボディシェイプガン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード41631225 品番MCB020R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!
コンパクトなのにパワフル刺激
6段階の強度調節
どこでも使えるコードレス(充電式)
5つのアタッチメント付
本体を熱から守るエアポケット
収納に便利なケース付

用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) レッド 質量(g)435 電源(V)DC 5 2A(USB) 消費電力(W)10 振幅(mm)約6 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15 振動数(回/min-1)1500〜2800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
肩こりやボディケア
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

以前はもう少し大型のものを使用していましたが、女性使用者の為に軽量なものを探していましたところこの商品にあたりました。
評判は良好です

対象商品:
41631207
2024-02-12
用途:
ジョギング、トレーニング
齊藤重機 様 (建設業・工事業)

アタッチメントも使い勝手がよく、振動も6段階あり、骨に当たると痛いが、腰、背中、肩と気持ちよく、効いてる感があり、毎日使っている。ただ、背中辺りを1人でやるのは、腕が痛くやりづらいので何か良い方法や改善ができればと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする