CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
ワイヤレス・データ通信の基礎と応用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633403
品番
9784789849135
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
基礎編(無線通信の基礎:無線規格を知ろう)実践編(無線機製作の注意点:無線機を作ってみよう)
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
トランジスタ技術special編集部
初版年月
2011/01